VNM SIGNMAKER Imprimante de etichete desktop


Filtru
Tip ecran: LCD , Interval de fonturi: 9 la 310 , Max. Lățimea benzii: 8.5 " , Mfr. Serie: VNM SIGNMAKER , Inălțime totală: 6 3 / 8 " , Lungime totală: 11 " , Lățimea totală: 8" , Cerință de putere: Putere de curent alternativ , Sursa de putere: Putere de curent alternativ , Compatibilitate software de imprimare: VnM Label Direct (R) , Tip produs: Imprimantă desktop , Rezoluție: 300 dpi , Imprimare independentă / PC Necesar: Imprimare autonomă sau PC , Voltaj: 110V la 240V
StilModelCapacitate de imprimare colorFormate de etichete acceptateViteza maximă de imprimareConectivitatea imprimanteiGreutatea imprimanteiGaranțiePreț (ex. TVA)
A
NEO-4x
-.btw2 in./sec.Ethernet, RS232, USB5.6 lbs.Durată limitată de viață€1,326.77
B
VNM8
MulticolorEtichete continue și tăiate5.0 in./sec.USB-Ethernet54.00 lb.Toată viața€8,409.76
C
VNM4 PRO
Culoare unicăEtichete personalizate--22 lbs.Toată viața€2,511.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?