KILLARK EMH100X2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQB | AF3ADU 7A0Z6

KILLARK EMH100X2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQB

În stoc
Element: AF3ADU Model: EMH100X2GRef încrucișat: 7A0Z6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,557.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu halogenură metalică
Temperatura ambientală. Gamă-40 de grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă100
Înălţime11 15 / 16 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiM90
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiHalogenură metalică
Wați de lampă100
Lungime8 13 / 16 "
MontarePlafon
Voltaj120-208-240-277
Lăţime8 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9665
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareTemperatura ambientală. GamăPutere fixăArticol recomandat pentru lampăLăţimeÎnălţimeDenumirea lămpiiTip lămpiPreț
KILLARK EMH100A2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQA | AF3ACM 7A0W7 EMH100A2G -40 de grade F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halogenură metalică€2,371.65
KILLARK VM3P170A2GLG Mh Corp de iluminat cu AC2ZDK și AC2ZDN | AF3ADB 7A0Y0 VM3P170A2GLG -40 până la 149 grade F1751E68611.88 "5.375 "M137Pornire puls cu halogenuri metalice€2,068.51
KILLARK VM5P250A2GLG Mh Corp de iluminat cu AC2ZDL și AC2ZDN | AF3ADF 7A0Y4 VM5P250A2GLG -40 de grade F2504PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Pornire puls cu halogenuri metalice€2,990.60
KILLARK VM3P170X2GLG Mh Fixare cu AC2ZDK și AC2ZDZ | AF3AEK 7A188 VM3P170X2GLGPlafon-40 până la 149 grade F1751E68611.88 "5.375 "M137Pornire puls cu halogenuri metalice€2,062.06
KILLARK EMH100B2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQC | AF3ART 7AA03 EMH100B2GPerete-40 de grade F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halogenură metalică€3,013.82
KILLARK VM3P170B2GLG Mh Corp de iluminat cu AC2ZDK și AC2ZDP | AF3ATG 7AA16 VM3P170B2GLGPerete-40 până la 149 grade F1751E68611.88 "5.375 "M137Pornire puls cu halogenuri metalice€2,154.72
KILLARK EMH100D4G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQD | AF3ATZ 7AA32 EMH100D4G--40 de grade F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halogenură metalică€2,657.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK EMH100X2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQB
€2,557.46 /unitate