Întrerupătorul Square D QO115 este ideal pentru protejarea circuitelor de suprasarcini și scurtcircuite. Este folosit în garaje și ateliere, facilități educaționale, bucătării și băi.
Caracteristici:
- Acest întrerupător oferă un stil de montare cu priză pentru instalare și înlocuire simplă în cadrul sistemelor electrice compatibile.
- Dispune de un actuator cu palete, oferind un mecanism ușor de utilizat pentru cuplarea și decuplarea circuitului întrerupător.
- Acest întrerupător este proiectat pentru a fi compatibil cu panourile și centrele de sarcină din seria QO, asigurând o integrare perfectă în aceste sisteme electrice desemnate.
- Acest întrerupător de circuit listat UL găzduiește fire de dimensiuni cuprinse între 14 și 8 AWG și are temperaturi ambientale de până la 104 grade F.
- Are o conexiune terminală a plăcii de presiune pentru o metodă sigură și fiabilă de a stabili conexiuni electrice în circuit.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează actuatorul cu palete?
A. Actuatorul cu palete este mecanismul care controlează deschiderea și închiderea întreruptorului. Când are loc un eveniment de supracurent, actuatorul cu palete declanșează mecanismul de declanșare, deschizând rapid circuitul pentru a întrerupe fluxul de curent.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg un întrerupător pentru aplicația mea?
A. Factorii majori includ valoarea nominală a curentului, compatibilitatea cu tensiunea, capacitatea de întrerupere, tipul de sarcină, dimensiunile firelor și compatibilitatea cu panourile.
Î. Care este capacitatea de întrerupere a acestui întrerupător?
A. Acest întrerupător Square D QO115 are un rating de întrerupere de 10kAIC la 120 / 240VAC.