Capacitate: 1000 lbs. , Unghi de urcare: 31 grade , Culoare: Albastru, galben , Include: Hardware 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 , Material: Oţel , Număr de trepte: 17 , Tip scară: Scară în stil modular , Lățimea pasului: 36 " , Lățimea benzii de rulare: 36 "
Mecanism de lucru
- Aceste scări modulare pot fi fixate pe o bază stabilă pentru instalare.
- Aceste trepte de scară vin într-o stare complet dărâmată și pot fi montate cu ușurință prin piulițe și șuruburi.
- Șuruburile pot fi instalate de la treapta de sus și de jos până la dispozitivul de susținere și, respectiv, podea.
DESCRIERE
- Aceste scări au trepte lățime de 36 de inchi pentru a permite mai multor utilizatori să urce în timp ce ridică sarcini grele.
- Au o bară de prindere antiderapantă și balustrade laterale pentru aderență și sprijin maxim pentru utilizator în timpul cățărării.
- Aceste scări au finisaj acoperit cu pulbere pentru instalare în medii exterioare și balustrade vopsite strălucitor pentru vizibilitate în medii întunecate.
Întrebări Frecvente
Pot fi deconstruite scările modulare Vestil?
Da, aceste scări au construcție cu șuruburi și pot fi ușor asamblate sau dărâmate pentru depozitare sau relocare.
Care este unghiul de urcare pe scarile modulare Vestil?
Aceste scări au un unghi de urcare de 31 de grade și un spațiu maxim între trepte pentru a elimina orice obstacole nedorite în timpul urcării.