VESTIL STAIR-108 Scară în stil modular, 15 trepte, înălțimea treptei superioare 108 inch dimensiune

Articol: CE4QYW Model: SCARA-108
€4,161.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara modulara
Capacitate1000 lbs.
Climbing Angle31 grade
CuloriAlbastru, galben
Adâncime186.2 "
Dimensiuni balustrada186.375 "x 34.25" x 1.25 "
Material balustradaOţel
Înălţime139.5 "
Înălțimea108 "
IncludeHardware 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330
MaterialOţel
Numărul de pași15
Lungime totală186.2 "
Run Dimensions142 3 / 8 "
Tip scarăScară în stil modular
Adâncimea pasului9 1 / 2 "
Spațierea pasilor7 1 / 4 "
Grosimea treptei1.9375 "
Lățimea pasului36 "
Înălțimea pasului superior108 "
Adâncimea de rulare9.5 "
Lățimea benzii de rulare36 "
Lăţime44.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSpațierea pasilorDimensiuni balustradaÎnălţimeLăţimeÎnălțimeaNumărul de pașiLungime totalăRun DimensionsPreț
VESTIL STAIR-120 Scară în stil modular, 17 trepte, înălțimea treptei superioare 120 inch Dimensiune | CE4QYX SCARA-1207"206.375 "x 34.25" x 1.25 "151.5 "44.38 "206.38 "16206.37 "201 3 / 4 "€3,612.44
RFQ
VESTIL STAIR-132 Scară în stil modular, înălțimea treptei superioare 132 inch Dimensiune | CE4QYY SCARA-13240.12 "226.125 "x 34.25" x 1.25 "163.5 "44.25 "226.13 "18226.12 "221.75 "€3,768.49
RFQ
VESTIL STAIR-144 Scară în stil modular, 19 trepte, înălțimea treptei superioare 144 inch Dimensiune | CE4QYZ SCARA-1447 5 / 8 "246.25 "x 34.25" x 1.25.25 "x 1.25"175.5 "44.38 "246.25 "19246.2 "241 5 / 8 "€3,938.76
RFQ
VESTIL STAIR-36 Scară în stil modular, 5 trepte, înălțimea treptei superioare 36 inch | CE4QZA SCARA-367 1 / 4 "78.25 "x 34.25" x 1.25 "67.5 "44.38 "36 "570 "61 7 / 8 "€2,071.71
RFQ
VESTIL STAIR-48 Scară în stil modular, 7 trepte, înălțimea treptei superioare 48 inch Dimensiune | CE4QZB SCARA-486 7 / 8 "85.25 "x 34.25" x 1.25 "79.5 "44.38 "48 "785.25 "87 1 / 8 "€2,243.47
RFQ
VESTIL STAIR-60 Scară în stil modular, înălțimea treptei superioare 60 inch dimensiune | CE4QZC SCARA-6040.12 "111 "x 34.25" x 1.25 "91.5 "44.38 "60 "8111 "111 "€2,395.36
RFQ
VESTIL STAIR-72 Scară în stil modular, înălțimea treptei superioare 72 inch Dimensiune | CE4QZD SCARA-7240.12 "126.5 "x 34.25" x 1.25 "103.5 "44.38 "72 "10126.5 "126.5 "€2,976.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STAIR-108 Scară în stil modular, 15 trepte, înălțimea treptei superioare 108 inch dimensiune
€4,161.27 /unitate