Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO340 Întrerupător miniatural, 40A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză | AA9GHF 1D326

SQUARE D Întrerupător miniatural QO340, 40A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză

În stoc
Element: AA9GHF Model: QO340Crucea Ref: 1D326
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
€470.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
AER @ 120VAC10kA
AER @ 240VAC10kA
AER @ 48VDC5kA
amperi40
Tip întrerupătorStandard
Evaluare curent40A
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.91 "
Frecvență50 / 60 Hz
Evaluarea întreruperii10 kA @ 120/240V AC
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului8AWG
Tip montareConecteaza
Număr de poli3
Numărul de spații3
Temp. Evaluare140 de grade F
Terminal de conectareClemă cu șurub
TipStandard
Foloseste cuSeria QO
Voltaj120V/240V AC, 48V DC
Lăţime2.25 "
Dimensiunea firuluiAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.01
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8536200040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit plug-in Square D QO340 este utilizat în panourile NQ și centrele de sarcină QO. Nu necesită șină DIN sau șuruburi pentru procesul de instalare și poate întrerupe efectiv fluxul de curent la detectarea defecțiunilor de nivel scăzut în circuit. Acest întrerupător este conectat la alimentarea cu energie electrică prin bare colectoare, eliminând necesitatea conexiunilor de tip coadă de cablu și ajutând la organizarea tabloului sau a centrului de sarcină.

Caracteristici:

  • Acest întrerupător cu 3 poli are o tensiune DC nominală de 48VDC.
  • Are o capacitate de întrerupere de 10kAIC la 120 / 240VAC.
  • Acest întrerupător oferă montaj cu priză pentru o instalare ușoară în zone greu accesibile.
  • Este echipat cu un actuator cu palete, permițând operarea manuală convenabilă.
  • Acest întrerupător de circuit este integrat cu un terminal de conectare cu urechi pentru o funcționare sigură și sigură.

Accesorii compatibile:

  • Square D Centre de încărcare din seria QO: Aceste centre de sarcină găsesc aplicații comune în setările comerciale și industriale pentru distribuția curentului electric. Acestea funcționează împreună cu întrerupătoarele din seria QO ale mărcii pentru a asigura protecție împotriva supracurenților și scurtcircuitelor în cadrul sistemelor electrice.

Întrebări frecvente:

Q. Are Raptor Supplies oferă întrerupătoare similare Square D cu diferite amperaje nominale?

A. Da, Raptor Supplies oferă Square D QO350, QO360 și QO310 întrerupătoarele având aceeași tensiune nominală de 240 VAC, dar cu amperaje nominale diferite de 50, 60 și, respectiv, 10 A.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau atunci când aleg un întrerupător de circuit cu priză?

A.

  • Verificați compatibilitatea cu panoul electric.
  • Potriviți curentul nominal al întreruptorului cu sarcina circuitului dvs.
  • Asigurați-vă o tensiune nominală adecvată pentru sistemul dvs. electric.
  • Alegeți tipul potrivit: standard, AFCI, GFCI sau combinație.

Î. Cum întrețin acest întrerupător de circuit conectat?

A.

  • Inspectați regulat pentru semne de uzură sau deteriorare.
  • Curățați praful și resturile pentru a asigura conexiuni corespunzătoare.
  • Strângeți orice conexiuni slăbite dacă sunt identificate.
  • Verificați dacă există supraîncălzire sau mirosuri neobișnuite în timpul funcționării.
  • Testați periodic funcționalitatea întreruptorului.
  • Înlocuiți dacă funcționează defectuos sau este deteriorat fără reparații.

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluare curentMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț
SQUARE D QO115 întrerupător miniatural, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, montare pentru priză | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€48.27
SQUARE D QO330 Întrerupător miniatural, 30A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€485.65
SQUARE D QO360 întrerupător miniatural, 60A, 3 poli, 10KA, 240V, montare cu priză | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€385.36
SQUARE D QO110 întrerupător miniatural, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, montare pentru priză | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€52.04
SQUARE D QO235 Întrerupător miniatural, 35A, 2 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€112.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător miniatural QO340, 40A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză
€470.84 /unitate