Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO330 Întrerupător miniatural, 30A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză | AA9GHD 1D324

SQUARE D Întrerupător miniatural QO330, 30A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză

În stoc
Element: AA9GHD Model: QO330Crucea Ref: 1D324
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
€485.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
AER @ 120VAC10kA
AER @ 240VAC10kA
AER @ 48VDC5kA
amperi30
Tip întrerupătorStandard
Evaluare curent30A
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.91 "
Frecvență50 / 60 Hz
Evaluarea întreruperii10 kA @ 120/240V AC
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Tip montareConecteaza
Număr de poli3
Numărul de spații3
Temp. Evaluare140 de grade F
Terminal de conectareClemă cu șurub
TipStandard
Foloseste cuSeria QO
Voltaj120V/240V AC, 48V DC
Lăţime2.25 "
Dimensiunea firuluiAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.76
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.01
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8536200020
Tara natalaMX

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit plug-in Square D QO330 este utilizat în panourile de distribuție electrice comerciale și industriale pentru protejarea circuitelor împotriva supracurenților și scurtcircuitelor. Acest mini întrerupător se potrivește în centrele de sarcină QO pentru protecția generală a echipamentului și previne potențialele pericole datorate defecțiunilor electrice.

Caracteristici:

  • Acest mini întrerupător are un mecanism de comutare peste centru, fără declanșare, cu acțiune rapidă, acțiune de întrerupere rapidă și indicație pozitivă a mânerului pentru ușurință de instalare și operare.
  • Are o indicație VisiTrip pentru indicarea vizuală îmbunătățită a circuitului declanșat/întrerupt.
  • Acest întrerupător QO cu 3 poli este evaluat pentru 30A la 120/240VAC și oferă o capacitate de întrerupere de 10kA.
  • Vine cu o montare tip plug in stil pentru o instalare ușoară și fără probleme.

Întrebări frecvente:

Î. Cum aleg întrerupătorul corect pentru nevoile mele?

A.

  • Potriviți curentul nominal al întreruptorului la cerințele de sarcină.
  • Asigurați-vă că tensiunea nominală a întreruptorului se potrivește sistemului.
  • Selectați protecția adecvată (suprasarcină, scurtcircuit).
  • Confirmați compatibilitatea întreruptorului cu utilizare.
  • Asigurați-vă că întrerupătorul se coordonează cu alte dispozitive.

Î. Care este diferența dintre un întrerupător miniatural și un întrerupător cu carcasă turnată?

A.

  • Întreruptoarele miniaturale sunt utilizate pentru aplicații cu curent scăzut până la moderat. Au dimensiuni compacte potrivite pentru panouri rezidențiale și comerciale. Aceste întreruptoare protejează împotriva supracurenților și scurtcircuitelor.
  • Întreruptoarele cu carcasă turnată sunt ideale pentru curent mai mare și aplicații industriale. Au dimensiuni mai mari și se găsesc în tablouri de distribuție și în medii industriale. Aceste întreruptoare oferă setări de declanșare reglabile cu capacități de întrerupere mai mari.

Q. Are Raptor Supplies oferă întreruptoare Square D cu capacitate de întrerupere mai mare?

R. Da, clienții care caută variante de capacitate de întrerupere mai mare pot opta pentru Square D Întrerupător QO330VH având o capacitate de întrerupere de 22kA la 1220VAC și 240VAC.

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluare curentMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț
SQUARE D QO115 întrerupător miniatural, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, montare pentru priză | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€48.27
SQUARE D QO340 Întrerupător miniatural, 40A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€470.84
SQUARE D QO360 întrerupător miniatural, 60A, 3 poli, 10KA, 240V, montare cu priză | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€385.36
SQUARE D QO110 întrerupător miniatural, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, montare pentru priză | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€52.04
SQUARE D QO235 Întrerupător miniatural, 35A, 2 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză | AG7CUK 5B743 QO235120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€112.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător miniatural QO330, 30A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză
€485.65 /unitate