Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO235 Întrerupător miniatural, 35A, 2 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză | AG7CUK 5B743

SQUARE D Întrerupător miniatural QO235, 35A, 2 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză

În stoc
Articol: AG7CUK Model: QO235Crucea Ref: 5B743
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
€112.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi35
Tip întrerupătorStandard
Evaluare curent35A
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.91 "
Frecvență50 / 60 Hz
Evaluarea întreruperii10 kA @ 120/240V AC
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului8AWG
Tip montareConecteaza
Număr de poli2
Numărul de spații2
Temp. Evaluare140 de grade F
Terminal de conectareClemă cu șurub
TipStandard
Foloseste cuSeria QO
Voltaj120V / 240V AC
Lăţime1.5 "
Dimensiunea firuluiAWG 14(Al), AWG 8(Cu)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.61
Înălțimea navei (cm)15.54
Lungimea navei (cm)15.01
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536200040

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit plug-in Square D QO235 este utilizat pentru a proteja circuitele de suprasarcini și scurtcircuite. Designul său compact permite o instalare ușoară în centre de încărcare și panouri compatibile. Acest întrerupător este preferat pentru fiabilitatea sa, capacitățile de resetare rapidă și o gamă largă de opțiuni de amperaj. Protejează cablurile și aparatele prin întreruperea fluxului de energie în condiții anormale, prevenind daune sau pericole potențiale.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt motivele pentru declanșarea frecventă a mini-întrerupător?

A. O eroare la pământ, suprasarcină a circuitului, scurtcircuit, întrerupător defect sau defect de arc poate provoca declanșarea întreruptorului.

Î. Care sunt punctele de inspectat înainte de a utiliza întrerupătorul MCB?

A.

  • Inspectați unitatea pentru orice fisuri, ciobiri, decolorări sau orice semn de supraîncălzire. Strângeți bornele și conectorii. Verificați hardware-ul de montare.
  • Păstrați curată zona din jurul întreruptorului folosind o carcasă. Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea, umezeala, contaminanții străini sau orice pericol de siguranță din apropierea zonei întreruptorului.
  • Apăsați butonul opțional de apăsare pentru declanșare din partea inferioară a unității pentru a testa mecanic întrerupătorul.
  • Verificați dacă legăturile mecanice ale unității, cum ar fi actuatorul cu comutare, se pot mișca liber prin pornirea și oprirea unității de mai multe ori.

Î. Cum aleg amperajul potrivit pentru întrerupătorul meu complet turnat?

A. Amperajul nominal trebuie să fie egal sau mai mare decât curentul maxim care curge prin circuit.

Variante de produs

ProdusModelVoltajEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluare curentMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț
SQUARE D QO115 întrerupător miniatural, 15A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, montare pentru priză | AA9GET 1D230 QO115120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€48.27
SQUARE D QO330 Întrerupător miniatural, 30A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză | AA9GHD 1D324 QO330120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€485.65
SQUARE D QO340 Întrerupător miniatural, 40A, 3 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză | AA9GHF 1D326 QO340120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€470.84
SQUARE D QO360 întrerupător miniatural, 60A, 3 poli, 10KA, 240V, montare cu priză | AA9GHH 1D328 QO360120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€385.36
SQUARE D QO110 întrerupător miniatural, 10A, 1 pol, 120/240VAC, 10KA, montare pentru priză | AG7CTZ 5B720 QO110120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€52.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător miniatural QO235, 35A, 2 poli, 120/240VAC, 10KA, montare cu priză
€112.88 /unitate