AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cărucior EAC-97PSM2, cu cutie de depozitare superioară, 2 tambururi manuale pentru furtun, furtun de 100 ft, dimensiune 3/8 inch

Articol: CD6JKH Model: EAC-97PSM2
€10,340.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cilindru de aer
Curele cilindriceGeamăn
Adâncime44 "
Tip rotiță frontalăRotativ de blocare
Înălţime62 "
Susține100 ft. de furtun de 3/8".
Forța de coborâre35 lbs.
Numărul de role pentru furtun2 manual
Număr de puncte de desfacere4
Tip OutletColector
Locația rackuluiCabinetul superior
Ridicați Forța15 lbs.
Dimensiunea roții din spate16 "
Tip rotiță spatePneumatic
Capacitatea regulatorului5000 psi
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de role pentru furtunSupape de aerisireCurele cilindricePresiuneDimensiunea roții din spateTip roată spateLăţimeAdâncimePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB Cărucior, alarmă electrică, admisie 3000 psi, cadru de oțel | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 Psi----€4,804.23
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB Cărucior, 9V DC alarmă sonoră și vizuală, oțel | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----€5,338.77
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB Cărucior, cu regulator de 5000 PSI, fluier de joasă presiune, anvelope semi-pneumatice | CD6JKB EAC-97HNB-Da4 curele reglabile din nailon-6"Benzi de rulare moale32 "41 "€6,136.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB Cărucior, Fluier de alarmă de joasă presiune, 2400 psi | CD6JKC EAC-97NB-Nu4 curele reglabile din nailon-6"Benzi de rulare moale32 "41 "€5,651.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB Cărucior, alarmă electrică, 4 curele reglabile, oțel | CD6JKD EAC-97PENB-Nu4 curele reglabile din nailon-10 "Pneumatic40 "44 "€5,205.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB Cărucior, cu regulator de 5000 PSI, fluier de joasă presiune, anvelopă pneumatică | CD6JKE EAC-97PHNB-Da4 curele reglabile din nailon-10 "Pneumatic40 "44 "€6,459.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A Cărucior, cu cutie de depozitare superioară, 2 tambururi automate pentru furtun, furtun de 50 ft, dimensiune 3/8 inch | CD6JKF EAC-97PS2A2 automat-Geamăn---40 "44 "€8,679.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cărucior EAC-97PSM2, cu cutie de depozitare superioară, 2 tambururi manuale pentru furtun, furtun de 100 ft, dimensiune 3/8 inch
€10,340.72 /unitate