Adâncimea căruciorului: 41 " , Înălțimea coșului: 62 " , Lățimea coșului: 32 " , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Tipul conexiunii: MPT , Finalizarea: Pudră acoperită , Material cadru: Oţel , Tip rotiță frontală: Rotativ de blocare , Dimensiunea roții din față: 16 " , Forța de coborâre: 35 lbs. , Max. Presiune de ieșire: 125 psi , Număr de prize: 4 , Tip priză: Colector , Material panou: Oţel , Locație rack: Cabinetul superior , Ridicați forța: 15 lbs. , Dimensiunea roții din spate: 16 " , Tip rotiță spate: Pneumatic