AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC97PHENB Carucior, admisie 5500 psi, cadru de otel | CD6JKQ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC97PHENB Carucior, admisie 5500 psi, cadru de otel

Articol: CD6JKQ Model: EAC97PHENB
€6,945.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cilindru de aer
Debitul de aerCFM 80
Supape de aerisireDa
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip conexiuneMPT
Curele cilindrice4 curele reglabile din nailon
Adâncime44 "
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Dimensiunea roții din față16 "
Tip roată fațăPneumatic
Înălţime58 "
Max. Presiunea de admisie5000 psi
Max. Presiune de ieșire125 psi
Dimensiunea roții din spate10 "
Tip roată spatePneumatic
Roți/RotileRotile pneumatice de 10" (spate), roți pneumatice de 16" (față)
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de role pentru furtunSupape de aerisireCurele cilindricePresiuneDimensiunea roții din spateTip roată spateLăţimeAdâncimePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB Cărucior, alarmă electrică, admisie 3000 psi, cadru de oțel | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 Psi----€4,804.23
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB Cărucior, 9V DC alarmă sonoră și vizuală, oțel | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----€5,338.77
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB Cărucior, cu regulator de 5000 PSI, fluier de joasă presiune, anvelope semi-pneumatice | CD6JKB EAC-97HNB-Da4 curele reglabile din nailon-6"Benzi de rulare moale32 "41 "€6,136.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB Cărucior, Fluier de alarmă de joasă presiune, 2400 psi | CD6JKC EAC-97NB-Nu4 curele reglabile din nailon-6"Benzi de rulare moale32 "41 "€5,651.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB Cărucior, alarmă electrică, 4 curele reglabile, oțel | CD6JKD EAC-97PENB-Nu4 curele reglabile din nailon-10 "Pneumatic40 "44 "€5,205.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB Cărucior, cu regulator de 5000 PSI, fluier de joasă presiune, anvelopă pneumatică | CD6JKE EAC-97PHNB-Da4 curele reglabile din nailon-10 "Pneumatic40 "44 "€6,459.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A Cărucior, cu cutie de depozitare superioară, 2 tambururi automate pentru furtun, furtun de 50 ft, dimensiune 3/8 inch | CD6JKF EAC-97PS2A2 automat-Geamăn---40 "44 "€8,679.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC97PHENB Carucior, admisie 5500 psi, cadru de otel
€6,945.01 /unitate