APPROVED VENDOR Niplu, 1 inch, oțel inoxidabil 304, anexa 80


Filtru
Tipul de conexiune de bază: Filet la ambele capete , Diametru interior: 1" , Material: 304 oțel inoxidabil , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 1.315 " , Dimensiunea conductei: 1" , Program: 80 , fără sudură/sudat: Seamless , Temp. Gamă: -60 grade până la 450 grade F , Tip fir: NPT , Grosimea peretelui: 3 / 16 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
4TNT8
2"€19.11
B
4TNU7
2.5 "€24.54
A
4TNV7
3"€25.95
A
4TNW7
3.5 "€29.59
A
4TNX7
4"€33.54
B
4TNY7
5"€40.21
B
4TNZ7
6"€47.72
A
4TPA7
8"€64.32
C
4TPC7
10 "€75.96
C
4TPD7
12 "€90.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?