Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4TNZ7 Mamelon 1 inch 304 din oțel inoxidabil 6 inch Lungime Program 80 | AD9MTV

APPROVED VENDOR 4TNZ7 mamelon 1 inch 304 oțel inoxidabil 6 inch lungime Program 80

În stoc
Articol: AD9MTV Model: 4TNZ7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
În interiorul Dia.1"
Lungime6"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.1.315 "
Dimensiunea conductei1"
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
Furnizor APROBAT 4TNT8 Mamelon 1 inch 304 oțel inoxidabil 2 inch Lungime Program 80 | AD9MQN 4TNT82"€19.11
Furnizor APROBAT 4TNU7 Niplu 1 inch 304 oțel inoxidabil 2 1/2 inch Lungime Program 80 | AD9MQX 4TNU72.5 "€24.54
VÂNȚORUL APROBAT 4TNV7 Niplu 1 inch 304 oțel inoxidabil 3 inch Lungime Program 80 | AD9MRG 4TNV73"€25.95
VÂNȚORUL APROBAT 4TNW7 Niplu 1 inch 304 oțel inoxidabil 3 1/2 inch Lungime Program 80 | AD9MRR 4TNW73.5 "€29.58
VÂNȚORUL APROBAT 4TNX7 Mamelon 1 inch 304 oțel inoxidabil 4 inch Lungime Program 80 | AD9MTB 4TNX74"€33.54
VÂNȚORUL APROBAT 4TNY7 Mamelon 1 inch 304 din oțel inoxidabil 5 inch Lungime Program 80 | AD9MTL 4TNY75"€40.21
VÂNȚORUL APROBAT 4TPA7 Mamelon 1 inch 304 oțel inoxidabil 8 inch Lungime Program 80 | AD9MUM 4TPA78"€64.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNZ7 mamelon 1 inch 304 oțel inoxidabil 6 inch lungime Program 80
€47.72 /unitate