NORTON ABRASIVES Discuri de tăiat abrazive ranforsate cu diametru mic, tip 1


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Diamond Knockout: Nu , Diametrul roții: 3"
StilModelArbor HoleDiametruPietrișMaterialRPM maxGrosimeTip roatăPreț (ex. TVA)
A
66243510641
-------€5.32
RFQ
A
66243510651
-------€6.99
RFQ
A
66243411396
-------€4.86
RFQ
A
66243411395
-------€4.76
RFQ
A
66243529516
-------€18.12
RFQ
B
66243510671
-------€14.07
RFQ
A
66243510640
-------€5.46
RFQ
C
66253464415
1"16 "-Norzon48000.125 "Diametru mic ranforsat€206.66
C
66253363694
1"14 "-Norzon54000.125 "Diametru mic ranforsat€136.01
C
69083166431
1.75 "26 "-Norzon20900.109 "Diametru mic ranforsat€614.08
D
66243510645
1 / 4 "-36-25,4650.062 "Tip 1€4.81
E
66243529606
1 / 4 "4"60Oxid de aluminiu premium191000.035 "Diametru mic ranforsat€19.17
F
66243411393
1 / 4 "2"-Oxid de aluminiu305600.035 "Diametru mic ranforsat€5.07
G
66243510676
1 / 4 "4"-Alumină din ceramică/zirconiu191000.062 "Diametru mic ranforsat€2.16
H
66243510627
1 / 4 "3"-Oxid de aluminiu254650.035 "Diametru mic ranforsat€4.92
H
66243510629
1 / 4 "4"-Oxid de aluminiu191000.035 "Diametru mic ranforsat€6.70
D
66243510650
1 / 4 "-36-25,4650.125 "Tip 1€6.73
H
66243411394
3 / 8 "2"-Oxid de aluminiu305600.035 "Diametru mic ranforsat€5.30
I
66243510675
3 / 8 "4"-Alumină din ceramică/zirconiu191000.035 "Diametru mic ranforsat€18.06
I
66243510677
3 / 8 "4"-Alumină din ceramică/zirconiu191000.062 "Diametru mic ranforsat€16.80
J
66243510647
3 / 8 "3"-Oxid de aluminiu254650.062 "Diametru mic ranforsat€4.80
I
66243510673
3 / 8 "3"-Alumină din ceramică/zirconiu254650.125 "Diametru mic ranforsat€15.23
H
66243510628
3 / 8 "3"-Oxid de aluminiu254650.035 "Diametru mic ranforsat€5.00
H
66243510630
3 / 8 "4"-Oxid de aluminiu191000.035 "Diametru mic ranforsat€6.81

Discuri de tăiat abrazive ranforsate cu diametru mic, tip 1

Discurile de tăiere abrazive ranforsate Norton cu diametru mic sunt potrivite pentru aplicații de uz general de amestecare, debavurare și șlefuire. Acestea au o construcție din oxid de aluminiu, norzon, ceramică sau zirconiu din alumină și tehnologie de lipire cu rășină pentru tăieturi suplimentare libere și durată lungă de viață. Aceste roți sunt utilizate cu polizoare orizontale sau cu ax drept și asigură o tăiere precisă. Au armare cu alunecare ultra-subțire (modele selectate) pentru pierderi minime de tăietură și vin cu abrazivi de tip 1 pentru reducerea interferenței cu piesele de prelucrat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți, disponibile cu viteze de funcționare de până la 30560 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?