BENCHMARK SCIENTIFIC Agitatoare deasupra capului


Agitatoarele aeriene Benchmark Scientific sunt proiectate pentru amestecarea, omogenizarea, suspendarea și recircularea unor volume mari de probe cu vâscozitate scăzută și medie (până la 10000 mPas / 50000 mPas) în laboratoare.

Filtru
Voltaj: 100 până la 240V
StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
A
IPS2050-20
-€1,328.31
RFQ
B
IPS2050-40
-€2,086.93
RFQ
A
IPS2050-20-E
20L€1,328.31
RFQ
B
IPS2050-40-E
40L€2,086.93
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste mixere deasupra capului de 20 / 40 litri dispun de un microprocesor digital avansat și grade diferite de cuplu (40 Ncm / 60 Ncm) pentru a produce rezultate precise și repetabile.
  • Acestea sunt furnizate cu o elice din oțel inoxidabil cu 4 brațe care oferă viteze variate, de la 30 la 2200 rpm.
  • Ecranul LCD al acestor mixere permite setarea și monitorizarea ușoară a vitezei și timpului de funcționare pentru o mai mare precizie.
  • De asemenea, vin cu un capac de stropire care protejează mecanismul de conectare împotriva coroziunii potențiale.
  • Aceste dispozitive de agitare au o mandrina de trecere pentru a ține ferm arborii accesorii în timpul funcționării și pot fi strânse/slăbite cu ușurință fără un instrument.
  • Acestea includ un suport de susținere și hardware de montare, unde agitatorul se atașează ușor și sigur pe suport pentru a găzdui o varietate de vase.

Accesorii compatibile

  • Elice cu o linie: Această elice acoperită cu PTFE este proiectată pentru amestecare cu vâscozitate scăzută, viteză medie sau mare. Se potrivește cu agitatoarele aeriene Benchmark OS-20L și OS-40L.
  • Vâslă cu găuri plate: Acest accesoriu din oțel inoxidabil este compatibil cu agitatoarele aeriene Benchmark OS-20L și OS-40L și este ideal pentru amestecarea blândă, la viteză medie până la mică.

Întrebări Frecvente

Ce este un motor DC fără perii?

Aceste tipuri de motoare sincrone folosesc o sursă de curent continuu (DC) pentru a controla viteza și cuplul motorului. Acestea oferă eficiență ridicată, întreținere redusă și un raport mare putere-greutate. Sunt potrivite pentru controlul mișcării, servomotoare, motoare de antrenare a extruderului și antrenări pentru mașini-unelte CNC.

Ce este modul de protecție IP42?

Modul de protecție IP42 afirmă că dispozitivul va fi protejat împotriva daunelor cauzate de unelte și fire mici (mai mari de 1 mm) și stropii de apă din orice direcție.

Care este funcția senzorilor din aceste mixere?

Senzorul integral din aceste agitatoare deasupra capului protejează dispozitivul de deteriorare prin oprirea funcționării în cazul unei probe de fluid cu vâscozitate ridicată sau a unei obstacole.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?