Agitator deasupra capului BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20-E, cu suport, capacitate 20 litri, 100 până la 240 V | CE9BCP

BENCHMARK SCIENTIFIC Agitator deasupra capului IPS2050-20-E, cu suport, capacitate 20 litri, 100 până la 240 V

Element: CE9BCP Model: IPS2050-20-E
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,328.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator de aer
Capacitate20L
Voltaj100 până la 240V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)199.9
Lățimea navei (cm)103.12
Codul HS8479820040

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
Agitator deasupra capului BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E, cu suport, capacitate 40 litri, 100 până la 240 V | CE9BCQ IPS2050-40-E40L€1,724.74
RFQ
Agitator deasupra capului BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20, capacitate de amestecare 20 l, interval de viteză de la 30 la 2200 rpm | CJ4KQM IPS2050-20-€1,097.78
RFQ
Agitator deasupra capului BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40, capacitate de amestecare 40 l, interval de viteză de la 30 la 2200 rpm | CJ4KQN IPS2050-40-€1,724.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Agitator deasupra capului IPS2050-20-E, cu suport, capacitate 20 litri, 100 până la 240 V
€1,328.31 /unitate