HONEYWELL Comutator cu piston de supracurgere


Filtru
Lungimea actuatorului: 1.94 " , Formular de contact: SPDT , Călătorie diferențială: 0.002 " , Înălțime: 0.95 " , Material carcasă: fenolic , Lungime: 1.94 " , Max. Înainte de călătorie: 0.05 " , Dimensiune de montare: 1 "Centre , Forța de operare: 14.0 până la 22.0 oz. , Temp. Gamă: -67 grade până la 185 grade F , Forța de eliberare: 10.00 uncie , Tip terminal: Şurub , Tip de actuator: Piston de supracurgere , Voltaj: 125/250/480 VCA
StilModelEvaluare curentAdâncimePeste călătoriiPreț (ex. TVA)
A
BA-2RQ1-A2
20A0.069 "0.219 "€65.67
B
BA-2RB-A2
20A0.063 "0.094 "€47.45
A
BE-2RQ1-A4
25A0.069 "0.094 "€86.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?