Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Întrerupător mare snap 25a Spdt Piston de supracurgere | AE8LMQ 6DXC0

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Întrerupător mare snap 25a Spdt Piston de supracurgere

În stoc
Articol: AE8LMQ Model: BE-2RQ1-A4Crucea Ref: 6DXC0

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€77.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap mare
Lungimea actuatorului1.94 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent25A
Adâncime0.069 "
Călătorie diferențială0.002 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.05 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare14.0 până la 22.0 oz.
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.094 "
Eliberați Forța10.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston de supracurgere
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentAdâncimePeste călătoriiPreț
HONEYWELL BA-2RB-A2 Întrerupător mare snap 20a Spdt Piston cu supracurgere | AE8LMK 6DXA5 BA-2RB-A220A0.063 "0.094 "€47.46
HONEYWELL BA-2RQ1-A2 Întrerupător mare snap 20a Spdt Piston cu supracurgere | AE8LML 6DXA6 BA-2RQ1-A220A0.069 "0.219 "€65.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BE-2RQ1-A4 Întrerupător mare snap 25a Spdt Piston de supracurgere
€77.80 /unitate