WILCOM Kitul de analiză a calității energiei


Kiturile de analiză a calității puterii Wilcom sunt ideale pentru teste optice. Ele sunt utilizate pentru măsurarea puterii absolute și relative a pierderii legăturii în dB. Aceste truse beneficiază de inspecție în comunicații, iluminat și decorațiuni și în industriile medicale.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
30032685
€1,648.49
A
30032691
€1,647.49
A
30032697
€2,312.61
A
30032694
€1,826.91
A
30032682
€921.90
A
30032688
€1,764.45
A
30032673
€2,437.51

DESCRIERE

  • Kiturile de analiză a calității puterii Wilcom au referință setată la zero la fiecare lungime de undă pentru a limita absorbția luminii.
  • Modelele selectate oferă o cutie de transport pentru depozitare convenabilă.
  • Aceste kituri sunt echipate cu 3 baterii alcaline care oferă până la 40 de ore de viață a bateriei.
  • Au o stocare de 1000 de puncte pentru măsurarea datelor și un software de raportare compatibil cu dispozitivele Windows.
  • Dimensiunea lor compactă, interfața ușor de utilizat și gama largă de măsurare a puterii le fac ideale pentru testarea rețelelor de înaltă performanță.
  • Aceste kituri au surse de lumină cu un singur mod/multimod cu lungime de undă duală pentru a oferi soluții de testare precise și rentabile.

Întrebări Frecvente

Care sunt beneficiile detectorilor dinamici InGaAs?

Acești detectoare sunt un compus de indiu, galiu și arsenic. Viteza lor superioară a electronilor permite utilizatorilor să detecteze scurgeri în electronicele de înaltă frecvență.

Care sunt lungimile de undă ale sursei de lumină a kitului analizor Wilcom?

  • LED (sursă de lumină multimodală) - 850 și 1300 nm
  • Laser (sursă de lumină monomod) - 1310 și 1550 nm

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor kituri?

  • Intervalul de temperatură de funcționare a contorului de putere optic este de la -10 la 60 de grade C.
  • Intervalul de temperatură de funcționare a sursei optice de lumină este de la -10 la 56 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?