Agitatorul deasupra capului Benchmark Scientific IPS2050-40-E este potrivit pentru amestecarea, suspendarea și recircularea cantităților mari de lichide vâscoase. Are un panou de control LCD pentru a seta și monitoriza viteza și timpul de funcționare.
Caracteristici:
- Agitatorul deasupra capului Benchmark Scientific IPS2050-40-E are o elice din oțel inoxidabil cu 4 brațe pentru a obține un amestec uniform.
- Acest agitator are o mandrina de trecere pentru a tine ferm arborii.
- Este echipat cu senzori de protectie care opresc operatiunile in caz de obstructie sau vascozitate mare.
- Acest mixer deasupra capului are un capac pentru stropire pentru a proteja mecanismul de conectare împotriva coroziunii.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt avantajele unui motor fără perii?
A. Motorul fără perii are un raport cuplu-greutate mai mare și un cuplu crescut per watt de putere absorbită decât omologii săi cu perii. De asemenea, face mai puțin zgomot și elimină interferențele electromagnetice.
Î. Care este vâscozitatea maximă pe care o poate suporta acest agitator?
A. 50000 milipascal secunde.
Î. Care este temperatura ambiantă de funcționare a acestui mixer deasupra capului?
A. 5 până la 40 de grade C.
Î. Care este diferența dintre un agitator și un omogenizator?
A. Agitatorul este ideal pentru amestecarea soluției de particule solubile, în timp ce omogenizatorul este ideal pentru amestecarea soluțiilor care conțin particule insolubile.