KERN AND SOHN Balanțe analitice seria ADJ


Filtru
Tip ecran: LCD , Lungimea carcasei: 310 mm , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 la 265V , Max. Umiditate ambientală: 85% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 1mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 10mg , Unități: ct, g, lb, oz , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 90 mm
StilModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaTimpul de stabilirePreț (ex. TVA)
A
ADJ 600-C3
230 x 310 x 210 mm210 mm+/-0.4 mg4 sec.€1,473.49
B
ADJ 100-4
230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004g4 sec.€1,489.86
C
ADJ 200-4
230 x 310 x 330 mm330 mm+/- 0.0004g3 sec.€1,620.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?