DESTACO Cleme de comutare pneumatice din seria 830


Filtru
Material: Oţel
StilModelDimensiunea filetului pistonuluiDimensiunea portuluiCapacitate de deținereAlezaj cilindruÎnălțimea pistonuluiTemperatura de operare.CicluPreț (ex. TVA)
A
830
3 / 8-161/8 NPT2500 lbs.1.57 "1.06 "-10 până la 90°CCorect / mediu€724.52
B
830-ME
M101/82500 lbs.1.57 "1.06 "-10 până la 90°CCorect / mediu€581.33

Cleme de comutare pneumatice din seria 830

Clemele cu bascule pneumatice din seria Destaco 830 funcționează ca versiunea pneumatică a clemelor manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630. Aceste cleme constau dintr-un cilindru cu dublă acțiune, un braț de strângere și legături pentru multiplicarea forței aplicate. Clemele pneumatice Destaco folosesc presiunea aerului pentru a prinde și fixa piesele de prelucrat la locul lor, prin forța unui mecanism de comutare. Utilizarea unui mecanism de comutare le permite să fie strânse cu o forță mai mare decât forța aplicată, făcându-le ideale pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi prelucrarea și asamblarea mașinilor generale, inclusiv nave și automobile. Aceste cleme neblocante asigură forța de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Aceste cleme sunt echipate cu o pârghie care poate fi cuplată pentru a aplica presiune pneumatică pe capul de prindere. Pârghia are un raport de ghidare lung, cu eficiența ridicată a fiecărei piese asigurând rigiditate. Aceste cleme au o bază cu flanșă pentru montarea piesei de prelucrat pe bază. Aceste cleme pneumatice basculante dispun de un sistem de control al debitului încorporat pentru o funcționare lină și un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției. Construcția robustă din oțel oferă rezistență și rigiditate structurală în timp ce rezistă la presiuni de până la 72 psi. Au o capacitate maximă de păstrare de 2500 lb și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -14 grade Fahrenheit și 194 grade Fahrenheit.

Utilizeaza

Clemele pneumatice Destaco din seria 830 sunt ideale pentru o mare varietate de aplicații, cum ar fi sudarea și asamblarea, pentru industria auto și alimentară și ambalaj.

DESCRIERE

  • Clemele pneumatice Destaco din seria 830 sunt versiunea pneumatică a clemelor manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco 630, care folosesc aer comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc.
  • Aceste cleme pneumatice basculante încorporează un design pregătit pentru senzori pentru senzori rotunzi sau cu fante în T.
  • Clemele pneumatice Destaco din seria 830 pot găzdui senzori fie cu fantă în T (8EA-109-1) fie rotunzi (810169).
  • Sunt integrate cu un mecanism de restricție a debitului încorporat pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului.
  • Aceste cleme sunt echipate cu un inel de piston magentic care permite detectarea poziției.

Accesorii compatibile

  • Destaco 810CYL: Acest ansamblu de cilindru de schimb vine cu tije de piston pentru a preveni răsucirea. Solicitați o ofertă pentru acest ansamblu de cilindru de schimb pentru a vă înlocui ansamblul de cilindru uzat sau deteriorat.
  • Destaco 810169: Acest întrerupător rotund cu lame are un mecanism de deconectare rapidă cu un LED pentru o configurare ușoară. Acest comutator este clasificat IP67 și este activat de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei. Este proiectat pentru a fi montat pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm.
  • Destaco 8EA-109-1: Acest comutator lamelă cu fantă în T are un mecanism de deconectare rapidă conceput pentru a fi montat pe cilindri cu caneluri în T. Este clasificat IP67 și este activat de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
  • Clienții care caută un ansamblu de cleme de schimb pot solicita o ofertă pentru Destaco 830-LC și Destaco 830-M-LC pentru clemele 830 și, respectiv, 830-ME.

Standarde și aprobări

  • Clemele pneumatice Destaco Seria 830 sunt aprobate ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.

Instalare

Clemele pneumatice Destaco Seria 830 au o bază cu flanșă cu găuri care permit montarea ușoară și rapidă a piesei de prelucrat pe placa de fixare.

Întrebări Frecvente

Ce sunt clemele pneumatice cu bascule?

Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.

Cum funcționează clemele pneumatice?

Clemele pneumatice basculante sunt actionate cu un cilindru pneumatic cu actiune dubla. Presiunea aerului este aplicată în portul de prindere, care mișcă brațul de prindere pentru a ține piesa de prelucrat. Forța de strângere necesară este realizată și exercitată asupra piesei de prelucrat, astfel încât clemele să poată ține piesa de prelucrat ferm și pozitiv. Pentru deblocarea unității, presiunea aerului este aplicată în orificiul de deblocare.

Marca furnizează senzori de clemă rezistenti la apă?

Da, senzorii inductivi Destaco sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva prafului și a ploilor abundente sau a jeturilor puternice de apă.

Destaco oferă o versiune manuală a clemelor pneumatice din seria 830?

Da, clemele cu acțiune în linie dreaptă de la Destaco din seria 630 sunt versiunea manuală a acestor cleme pneumatice și sunt proiectate pentru operațiuni grele care necesită o capacitate de susținere de până la 2500 lb. Aceste cleme au acțiune inversă a mânerului și un piston care se blochează în poziția extinsă ca mâner. este deplasat în jos.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?