Clema pneumatică Destaco 830-ME folosește cilindri acționați cu aer pentru a aplica presiunea de strângere și a menține piesele de prelucrat pe loc. Este potrivit pentru prindere rapidă în operațiuni de producție repetitive. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Vine integrat cu un cilindru acţionat de aer având un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Această clemă de prindere pneumatică utilizează aer comprimat pentru a aplica presiune de prindere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Clema pneumatică Destaco 830-ME are un design închis pentru sudare la puncte și MIG în medii de lucru murdare și vine cu un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Are încorporat un sistem de restricție a debitului pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Această clemă pneumatică este integrată cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Această unitate portabilă este complet autonomă și are nevoie doar de o singură sursă de presiune pentru siguranță sporită. Este gata pentru senzori pentru senzori rotunji și tip slot T și are un design ergonomic al mânerului pentru atașarea lină a extensiilor de braț. Este capabil să manevreze sarcini de până la 2500 lb. Clema pneumatică Destaco 830-ME este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și poate fi operată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică Destaco 830-ME oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum prindere, prindere, verificarea sistemului, fixare, testare, sudare, prelucrare CNC și localizare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 830-ME este echipată cu un braț de strângere solid, ușor de modificat.
- Această clemă de fixare încorporează controale de debit încorporate pentru o funcționare lină și un piston cu inel magnetic pentru detectarea poziției.
- Vine cu componente din oțel prelucrate cu precizie, care au bucșe întărite și știfturi de pivotare.
- Designul gata pentru senzor găzduiește senzori rotunji sau cu fante în T.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810CYL: Aceste ansambluri de cilindri de schimb sunt concepute pentru a înlocui cilindrii defecte în cazul în care cel vechi se uzează sau este defect.
- Destaco 810169: Aceste întrerupătoare rotunde cu lamelă sunt proiectate pentru a fi utilizate cu clema pneumatică Destaco 830-ME și au un mecanism de deconectare rapidă cu un LED pentru o configurare ușoară. Aceste întrerupătoare clasificate IP67 pot fi activate printr-un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei. Sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste comutatoare lamelă cu fantă în T au un mecanism de deconectare rapidă conceput pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri în T. Sunt clasificate IP67 și sunt activate de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 830-ME este fabricată în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere pneumatică Destaco 830-ME dispune de găuri filetate pentru o montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design și funcționare de bază ca și clemele cu apăsare manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco în timpul reconstrucției lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC este perfectă pentru utilizarea cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G ar trebui utilizată cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere înseamnă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii roșii a mânerului clemei, deoarece înfățișează doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul ușor și rapid.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi poziția axului (lungimea brațului de prindere), zona cilindrului, alezajul cilindrului și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
A. Cel mai important aspect este dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de prindere și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de strângere sau forță de reținere pe care trebuie să o aplice clema.