Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Oţel inoxidabil , Material cadru: Tip oțel inoxidabil 304 , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 3 x 3 " , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 2-5/8 x 3-5/8" , Dimensiunea plăcii: 4 x 5 " , Grosimea farfuriei: 0.25 " , Tip placă: B , Pista de rulare: Minge dublă , Raza de pivotare: 0" , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Rulmenți roților: Minge de precizie din oțel inoxidabil dublu ecranat , Lățimea roții: 2"