VESTIL Seria PM5-QL Transpaleți cu ridicare rapidă


Filtru
Capacitate: 5500 lbs. , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Culoare: Albastru , Lungimea furcii: 48 " , Lățimea șaui furcii: 27 " , Cadru complet sudat: Da , Material mâner: Oţel , Material: Oţel , Număr de pompe până la max. Înălţime: 5 la 6 (gol), 12 la 13 (încărcat) , Lățimea totală a furcii: 27 " , Sursa de putere: Mână , Material role: poliuretan , Material pentru rotile de directie: Poli pe oțel , Lățimea roții de direcție: 2"
StilModelLăţimeAdâncimeLățimea furciimâner LungimeÎnălţimeRola Dia.Lățimea roleiDiametrul roții de direcție.Preț (ex. TVA)
A
PM5-2048-QL
20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"€1,032.32
B
PM5-2748-QL
27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "€985.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?