VESTIL PM5-2748-QL Transpalet cu ridicare, 61-11/16 inch x 27 inch x 48-5/8 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate, albastru | AG7XHP

VESTIL Transpaleți cu ridicare PM5-2748-QL, 61-11/16 inch x 27 inch x 48-5/8 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG7XHP Model: PM5-2748-QL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€985.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate5500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriAlbastru
Adâncime61.6875 "
Înălțimea furcii coborâtă2.88 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea șai furcii27 "
Lățimea furcii7"
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime49 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48.63 "
Lungime66 "
Centrul de încărcare19 "
Înălțime coborâtă2 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lățimea totală a furcii27 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Rola Dia.2 7 / 8 "
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei4"
Diametrul roții de direcție.6 3 / 4 "
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.25
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeLățimea furciimâner LungimeÎnălţimeRola Dia.Lățimea roleiDiametrul roții de direcție.Preț
VESTIL PM5-2048-QL Transpalet cu ridicare rapidă din oțel, 59 inch x 20 inch x 48 inch Dimensiune 5500, lb. Capacitate, albastru | AG7XGY PM5-2048-QL20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"€1,032.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Transpaleți cu ridicare PM5-2748-QL, 61-11/16 inch x 27 inch x 48-5/8 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate, albastru
€985.53 /unitate