VESTIL PM5-2048-QL Transpalet cu ridicare rapidă din oțel, 59 inch x 20 inch x 48 inch Dimensiune 5500, lb. Capacitate, albastru | AG7XGY

VESTIL PM5-2048-QL Transpaleți cu ridicare rapidă din oțel, 59 inch x 20 inch x 48 inch Dimensiune 5500, lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG7XGY Model: PM5-2048-QL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,032.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet Jack
Capacitate5500 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime59 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii20 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Lungime59 "
Înălțime coborâtă2 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de pompe până la max. Înălţime5 la 6 (gol), 12 la 13 (încărcat)
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7 3 / 4 "
Rola Dia.3"
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei3 5 / 8 "
Diametrul roții de direcție.7"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lățimea roții de direcție2"
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)149.86
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeLățimea furciimâner LungimeÎnălţimeRola Dia.Lățimea roleiDiametrul roții de direcție.Preț
VESTIL PM5-2748-QL Transpalet cu ridicare, 61-11/16 inch x 27 inch x 48-5/8 inch Dimensiune, 5500 lb. Capacitate, albastru | AG7XHP PM5-2748-QL27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "€985.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM5-2048-QL Transpaleți cu ridicare rapidă din oțel, 59 inch x 20 inch x 48 inch Dimensiune 5500, lb. Capacitate, albastru
€1,032.31 /unitate