IMPERIAL Tăietor de tuburi


Filtru
Material corp: Aliaj de aluminiu , Material mâner: PVC , roată de schimb: Mfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046
StilModelAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
312-FC
Feed inclus1/4" to 1-5/8"5.5 "€81.80
B
174-F
Alimentare cu șurub3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "€51.34

Tăietor de tuburi

Frezele imperiale pentru tuburi sunt proiectate pentru a elimina spiralarea, creând astfel tăieturi curate în unghi drept; ideal pentru tăierea conductelor de cupru, aluminiu, alamă, oțel și oțel cu pereți subțiri. Aceste freze dispun de un mecanism de alimentare cu lagăre de tracțiune închis pentru a oferi cea mai lină acțiune de tăiere și o funcționare fără probleme. Rolele acestor freze sunt integrate cu caneluri de tăiere pentru a minimiza pierderea tubului, în cazul în care este îndepărtată o evază deteriorată. De asemenea, sunt capabili să taie țevi fără sertizare și sunt disponibile într-o gamă de lungime totală de 1.75 - 5.4 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?