Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tăiător de tuburi IMPERIAL 174-F, 3/8 până la 1-1/8 inch OD, 6 clești de antrenare | AC9ULQ 3KE44

IMPERIAL Dispozitiv de tăiat tuburi 174-F, 3/8 până la 1-1/8 inch OD, 6 clești de antrenare

În stoc
Articol: AC9ULQ Model: 174-FCrucea Ref: 3KE44
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
€51.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
Material corpAliaj de aluminiu
BucățiCupru, aluminiu, alamă, oțel, oțel inoxidabil
Acțiune de tăiereAlimentare cu șurub
Capacitatea de tăiere3/8" to 1-1/8"
Manipulați materialulPVC
Lungime totală2 11 / 16 "
Roată de schimbMfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tăiător de tuburi Imperial 174-F conceput pentru tăierea tuburilor din oțel inoxidabil, alamă și cupru
    • Dispune de șase clichete de antrenare care oferă o balansare a arcului de 15 grade, mâner ergonomic pentru o prindere anti-alunecare și un design prelucrat cu precizie pentru a obține tăieri precise și fără spirală
    • Include o roată de tăiere de uz general care oferă o rezistență excelentă la uzură și abraziune
    • Compatibil cu dimensiunile tuburilor de 3/8 până la 1-1 / 8 inch

Variante de produs

ProdusModelAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăPreț
Dispozitiv de tăiat tuburi IMPERIAL 312-FC, cu diametrul exterior de 1/4 până la 1- 5/8 inch, roți de tăiere | AC9ULP 3KE43 312-FCFeed inclus1/4" to 1-5/8"5.5 "€81.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL Dispozitiv de tăiat tuburi 174-F, 3/8 până la 1-1/8 inch OD, 6 clești de antrenare
€51.34 /unitate