Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dispozitiv de tăiat tuburi IMPERIAL 312-FC, cu diametrul exterior de 1/4 până la 1- 5/8 inch, roți de tăiere | AC9ULP 3KE43

IMPERIAL 312-FC Dispozitiv de tăiat tuburi de mare capacitate, 1/4 până la 1- 5/8 inch OD, roți de tăiere

În stoc
Element: AC9ULP Model: 312-FCCrucea Ref: 3KE43
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
€81.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de tuburi
Material corpAliaj de aluminiu
BucățiCupru, aluminiu, alamă, oțel, oțel inoxidabil
Acțiune de tăiereFeed inclus
Capacitatea de tăiere1/4" to 1-5/8"
Lungime totală5.5 "
Roată de schimbMfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dispozitiv de tăiat tuburi Imperial 312-FC conceput pentru tăierea tuburilor din oțel inoxidabil, alamă sau cupru
    • Corp robust din aliaj de aluminiu cu finisaj nichel-crom pentru durabilitate și atracție estetică
    • Dispune de mecanism de avans al rulmentului de tracțiune pentru o acțiune de tăiere lină, alez din oțel călit cu margini de tăiere întoarse pentru debavurare ușoară, roți de tăiere pentru rezistență excelentă la uzură și abraziune și design prelucrat cu precizie pentru a obține tăieri precise și fără spirală
    • Include roata de tăiere de rezervă

Variante de produs

ProdusModelAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăPreț
Tăiător de tuburi IMPERIAL 174-F, 3/8 până la 1-1/8 inch OD, 6 clești de antrenare | AC9ULQ 3KE44 174-FAlimentare cu șurub3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "€53.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 312-FC Dispozitiv de tăiat tuburi de mare capacitate, 1/4 până la 1- 5/8 inch OD, roți de tăiere
€81.81 /unitate