Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURAC 50860 Hidrometru Gama bateriei 1.15/1.3 Gravitate specifica | AF3QFN 8AVZ6

DURAC 50860 Hidrometru Gama bateriei 1.15/1.3 Gravitate specifica

În stoc
Articol: AF3QFN Model: 50860Ref încrucișat: 8AVZ6

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€172.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrometru
Acuratete+/- 0.005
Lungime165mm
Gamă1.150/1.300
ScarăGravitație specifică
Diviziile la scară0.005
temp77 grade F
Temp. Gamă77 la 77 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS9025802000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteLungimeGamăScarăDiviziile la scarătempTemp. GamăPreț
DURAC 50040 Api Hidrometru cu formă simplă | AA4YUY 13K120 50040+/-0.2 grade166mm59/71API0.260 de grade F/15 grade C60 la 60 grade F-
RFQ
DURAC 50865 Salometre de clorură de calciu | AA4YVN 13K178 50865+/- 1%300mmSaturație 0/120%Clorura de calciu1%60 de grade F/15 grade C60 la 60 grade F€65.86
DURAC 50870 Salometre de clorură de calciu | AA4YVP 13K179 50870+/- 0.002300mm1.000/1.80 Sp.Gr și -40/30 grade F Punct de înghețClorura de calciu0.2 Sp.Gr. și 5 grade F punct de îngheț60 de grade F/15 grade C60 la 60 grade F€62.13
DURAC 50875 Draft Survey Hidrometru | AA4YVQ 13K180 50875+/- 0.0005kg / L330mm0.990 / 1.040 KG / LProiect de sondaj0.000560 de grade F/15 grade C60 la 60 grade F€131.94
DURAC 50850 Hidrometru cu alcool izopropilic | AA4YVR 13K181 50850+/- 1%260mm0/50Procentaj după volum120 grade C60 la 60 grade F€92.35
DURAC 50855 Hidrometru cu alcool izopropilic | AA4YVT 13K182 50855+/- 1%260mm50/100Procentaj după volum120 grade C60 la 60 grade F€77.29
DURAC 50800 Hidrometru cu saramură simplă | AA4YVU 13K183 50800+/- 0.5%300mm0/26.5Saramură de sare0.560 de grade F/15 grade C60 la 60 grade F€90.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURAC 50860 Hidrometru Gama bateriei 1.15/1.3 Gravitate specifica
€172.74 /unitate