Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ZU62 Ridicare cu ochi cu umăr M30 x 3.50 x 153 mm | AB4QEK

APPROVED VENDOR 1ZU62 ridicare cu ochi cu umăr M30 x 3.50 x 153 mm

În stoc
Articol: AB4QEK Model: 1ZU62
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
€130.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.60mm
Ochi în afara Dia.108mm
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală153mm
Diametrul tijei.30mm
Lungime coadă45mm
Umăr Dia.65mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului45mm
Dimensiune de filetM30 X 3.5
TipRidicarea cu umărul
Limita sarcinii de lucru7920 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.647
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318152095
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU62 ridicare cu ochi cu umăr M30 x 3.50 x 153 mm
€130.50 /unitate