GRAINGER Conectori de apă


Filtru
Raza de indoire: 180 " , Configurație: Ansamblu cuplat , Material coperta: Cupru , Material tub: Cupru
StilModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Max. Presiune de lucru @ 70 FTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
48387
1 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 grade până la 158 grade F.€47.23
B
48398
1 / 8 "15 ft.-200 psi40 până la 180 ° F€45.77
C
41029
3 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 grade până la 158 grade F.€14.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?