Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 41029 Conector de apă, furtun 3/4 x 3/4 inch, lungime 4 picioare, alamă | CE9BWR 499A64

GRAINGER 41029 Conector de apă, furtun 3/4 x 3/4 inch, lungime 4 picioare, alamă

În stoc
Element: CE9BWR Model: 41029Crucea Ref: 499A64

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€14.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de apă
Raza de indoire180 "
Culoarea furtunuluiSilver
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului4 ft.
Furtun exterior Dia.3 / 4 "
Max. Presiune de lucru @ 70 F125 psi
Temp. Gamă15 grade până la 158 grade F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Max. Presiune de lucru @ 70 FTemp. GamăPreț
GRAINGER 48387 Kit conector pentru apă, furtun 1/4 x 1/4 inch, alamă | CE9BWX 499A78 483871 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 grade până la 158 grade F.€47.23
GRAINGER 48398 Conector de apă, diametru interior al furtunului de 1/8 inch, 15 ft. Lungime | CH6JZK 419X91 483981 / 8 "15 ft.-200 psi40 până la 180 grade. F€45.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 41029 Conector de apă, furtun 3/4 x 3/4 inch, lungime 4 picioare, alamă
€14.40 /unitate