Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 48398 Conector de apă, diametru interior al furtunului de 1/8 inch, 15 ft. Lungime | CH6JZK 419X91

GRAINGER 48398 Conector de apă, diametru interior al furtunului de 1/8 inch, 15 ft. Lungime

În stoc
Articol: CH6JZK Model: 48398Crucea Ref: 419X91
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
€45.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de apă
ConfiguraţieAnsamblu cuplat
Materialul de acoperireCupru
Furtun în interiorul Dia.1 / 8 "
Lungimea furtunului15 ft.
Max. Presiune de lucru @ 70 F200 psi
Temp. Gamă40 până la 180 grade. F
Materialul tubuluiCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Max. Presiune de lucru @ 70 FTemp. GamăPreț
GRAINGER 41029 Conector de apă, furtun 3/4 x 3/4 inch, lungime 4 picioare, alamă | CE9BWR 499A64 410293 / 4 "4 ft.3 / 4 "125 psi15 grade până la 158 grade F.€14.40
GRAINGER 48387 Kit conector pentru apă, furtun 1/4 x 1/4 inch, alamă | CE9BWX 499A78 483871 / 4 "5 ft.1 / 2 "125 psi15 grade până la 158 grade F.€47.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 48398 Conector de apă, diametru interior al furtunului de 1/8 inch, 15 ft. Lungime
€45.77 /unitate