PARKER Supape cu bilă industriale din alamă


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Materialul corpului: Alamă , Material scaun: PTFE , Forma: In linie , Dimensiune de filet: 1 / 4 "
StilModelTip conexiuneMânerMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.StilTip filetPreț (ex. TVA)
A
MV709-4
NPTOțel cromat34 Bar500 PSI-37 grade CFemei la FemeiPipe de sex feminin€28.61
RFQ
B
MV708-4
NPTOțel cromat34 Bar500 PSI-37 grade CDe la bărbat la femininTevă masculină€7.62
RFQ
C
V509P20
NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€144.51
RFQ
C
V509P24
NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€183.31
RFQ
C
V509P8
NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€40.66
RFQ
C
V509P16
NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€79.28
RFQ
C
V509P32
NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€238.52
RFQ
C
V509P12
NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€60.04
RFQ

Supape cu bilă industriale din alamă

Supapele industriale cu bilă Parker sunt proiectate pentru a regla fluxul de fluide într-o singură direcție și sunt ideale pentru camioane grele, conducte agricole, șantiere și linii de fluide. Sunt fabricate din alamă cromată și sunt capabile să reziste la o presiune maximă de lucru de 600 PSI. Aceste supape cu bilă din alamă au mânere de pârghie cu un sfert de tură din oțel pentru a permite o acțiune de oprire pozitivă pentru închiderea completă și garnituri din PTFE pentru o funcționare etanșă. Modelele selectate au mânere din oțel acoperite cu nailon. Alegeți dintr-o gamă largă de supape cu bilă, disponibile în tipuri de lipire la lipire, de sex feminin la femelă și de tip femelă la femelă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?