PARKER MV708-4 Supapă cu bilă, alamă, în linie, NPT, 34 bar

Articol: BT6KLU Model: MV708-4
€7.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Material corpAlamă
Tip conexiuneNPT
MânerOțel cromat
Max. Presiunea de funcționare34 Bar
Max. Temperatura de funcționare.148 grade C
Max. Presiune de lucru500 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-37 grade C
Material scaunPTFE
ModelaIn linie
StilDe la bărbat la feminin
Dimensiune de filet1 / 4 "
Tip filetTevă masculină

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMânerMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.StilTip filetPreț
Supapă cu bilă PARKER V509P12, diametru exterior de 3/4 inch, NPT, alamă, în linie | BT6ACJ V509P12NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€49.62
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V509P16, diametru exterior de 1 inch, NPT, alamă, în linie | BT6ACL V509P16NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€65.52
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V509P20, 1 1/4 inch diametru exterior, NPT, alamă, în linie | BT6ACP V509P20NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€119.43
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V509P32, diametru exterior de 2 inchi, NPT, alamă, în linie | BT6ACQ V509P32NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€197.13
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V509P24, diametru exterior de 1 1/2 inch, NPT, alamă, în linie | BT6ACR V509P24NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€151.49
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V509P8, diametru exterior de 1/2 inch, NPT, alamă, în linie | BT6ACW V509P8NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€33.60
RFQ
Supapă cu bilă PARKER MV709-4, alamă, în linie, NPT, 34 bar | BT6KLX MV709-4NPTOțel cromat34 Bar500 PSI-37 grade CFemei la FemeiPipe de sex feminin€23.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER MV708-4 Supapă cu bilă, alamă, în linie, NPT, 34 bar
€7.62 /unitate