PARKER V509P24 Supapă cu bilă, 1 1/2 inch diametru exterior, NPT, alamă, în linie

Articol: BT6ACR Model: V509P24
€183.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Material corpAlamă
Tip conexiuneNPT, lipit cu fir drept
MânerPârghie de oțel
Max. Presiunea de funcționare41 Bar
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Max. Presiune de lucru600 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-17 grade C
Material scaunPTFE
ModelaIn linie
StilLipire la Lipire
Tip filetSudură

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMânerMax. Presiunea de funcționareMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.StilTip filetPreț
Supapă cu bilă PARKER V509P12, diametru exterior de 3/4 inch, NPT, alamă, în linie | BT6ACJ V509P12NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€49.62
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V509P16, diametru exterior de 1 inch, NPT, alamă, în linie | BT6ACL V509P16NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€65.52
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V509P20, 1 1/4 inch diametru exterior, NPT, alamă, în linie | BT6ACP V509P20NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€119.43
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V509P32, diametru exterior de 2 inchi, NPT, alamă, în linie | BT6ACQ V509P32NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€197.13
RFQ
Supapă cu bilă PARKER V509P8, diametru exterior de 1/2 inch, NPT, alamă, în linie | BT6ACW V509P8NPT, lipit cu fir dreptPârghie de oțel41 Bar600 PSI-17 grade CLipire la LipireSudură€33.60
RFQ
Supapă cu bilă PARKER MV708-4, alamă, în linie, NPT, 34 bar | BT6KLU MV708-4NPTOțel cromat34 Bar500 PSI-37 grade CDe la bărbat la femininTevă masculină€6.30
RFQ
Supapă cu bilă PARKER MV709-4, alamă, în linie, NPT, 34 bar | BT6KLX MV709-4NPTOțel cromat34 Bar500 PSI-37 grade CFemei la FemeiPipe de sex feminin€23.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER V509P24 Supapă cu bilă, 1 1/2 inch diametru exterior, NPT, alamă, în linie
€183.30 /unitate