Circulator de aer DAYTON 19RR53 20 inch 2815 cfm 120V | AG9EEP

DAYTON 19RR53 Circulator de aer 20 inch 2815 cfm 120V

În stoc
Element: AG9EEP Model: 19RR53

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€338.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.250/200/150
AsamblateDa
Tip rulmentManșon
Diametrul lamei.20 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat2815
CFM scăzut2460
Mediu CFM2590
CFM / Watt22
Lungime cablu6ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1475/1375/1275
Material de gardăOţel
Înălţime22 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.110 grade F
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/6
Izolație motorieClasa A
RPM motor1475/1375/1275
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Numărul de lame3
Amperi de operare1.05/1.02/1.00
În afara Dia.4.5 "
Fază1
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Nivelul sunetului62/55 / 48dBA
Viteze3
StilStandard
Protectie termalaDa
Voltaj120
Watts130/120/110
Lăţime7"
Sârmă de protecție finisatăPudră acoperită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.145
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)57.79
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Oscilant: Nu
    • Mobil/Staționar : mobil

Variante de produs

ProdusModelAplicații de mediuAsamblateTip rulmentFan RPMMaterial de gardăÎnălţimeMaterial carcasăMax. Temperatura ambientală.Preț
Circulator de aer DAYTON 1YNW3 24 inch 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IndustrialAsamblateMinge825/650Oţel28 "Oţel104 grade F€584.03
Circulator de aer DAYTON 1YNW4 30 inch 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IndustrialAsamblat parțialMinge800/650Oţel35.25 "Oţel104 grade F€705.42
Circulator de aer DAYTON 1YNW5, lame de aluminiu de 36 inch, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IndustrialAsamblat parțialMinge850/750Oţel40 5 / 16 "Oţel104 grade F€1,458.38
Circulator de aer DAYTON 1YNW6, diametru lame de 42 inchi, 15000 cfm, 120 VAC, 3 lame | AB4LHA 1YNW6IndustrialAsamblat parțialMinge850/700Oţel46 5 / 16 "Oţel104 grade F€2,549.01
Circulator de aer DAYTON 1YNW7 36 inch 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IndustrialAsamblat parțialMinge460/320Oţel41.25 "Oţel104 grade F€1,222.93
Circulator de aer DAYTON 1YNW8 42 inch 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1YNW8IndustrialAsamblat parțialMinge360/260Oţel47 5 / 16 "Oţel104 grade F€1,605.00
Circulator de aer DAYTON 2RDZ1 24 inch 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1Activități în aer liberAsamblat parțialMinge sigilată825/650Oțel galvanizat32 "Oțel zincat cu strat de pulbere de poliester galben104 grade F€897.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 19RR53 Circulator de aer 20 inch 2815 cfm 120V
€338.41 /unitate