Circulator de aer DAYTON 1YNW8 42 inch 18000 Cfm 115v | AB4LHC

DAYTON 1YNW8 Circulator de aer 42 inch 18000 Cfm 115v

În stoc
Articol: AB4LHC Model: 1YNW8

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,605.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.220/160
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft100/50
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.50/05
AsamblateAsamblat parțial
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.42 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat18,000
CFM scăzut10,000
Lungime cablu9ft
Tipul de unitateCurea
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM360/260
Material de gardăOţel
Înălţime47 5 / 16 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime24.25 "
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor1
Izolație motorieClasa B
RPM motor730/520
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Stil de montareMobil
Numărul de lame5
Amperi de operare7.5/3.5
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.43.25 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului73dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts690/360
Lăţime51 1 / 16 "
Sârmă de protecție finisatăStrat de pulbere de poliester gri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelAplicații de mediuAsamblateTip rulmentFan RPMMaterial de gardăÎnălţimeMaterial carcasăMax. Temperatura ambientală.Preț
Circulator de aer DAYTON 1YNW3 24 inch 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IndustrialAsamblateMinge825/650Oţel28 "Oţel104 grade F€584.03
Circulator de aer DAYTON 1YNW4 30 inch 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IndustrialAsamblat parțialMinge800/650Oţel35.25 "Oţel104 grade F€705.42
Circulator de aer DAYTON 1YNW5, lame de aluminiu de 36 inch, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IndustrialAsamblat parțialMinge850/750Oţel40 5 / 16 "Oţel104 grade F€1,458.38
Circulator de aer DAYTON 1YNW6, diametru lame de 42 inchi, 15000 cfm, 120 VAC, 3 lame | AB4LHA 1YNW6IndustrialAsamblat parțialMinge850/700Oţel46 5 / 16 "Oţel104 grade F€2,549.01
Circulator de aer DAYTON 1YNW7 36 inch 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IndustrialAsamblat parțialMinge460/320Oţel41.25 "Oţel104 grade F€1,222.93
Circulator de aer DAYTON 2RDZ1 24 inch 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1Activități în aer liberAsamblat parțialMinge sigilată825/650Oțel galvanizat32 "Oțel zincat cu strat de pulbere de poliester galben104 grade F€897.72
Circulator de aer DAYTON 2RDZ2 30 inch 6900 Cfm 115v | AC3BTP 2RDZ2Activități în aer liberAsamblat parțialMinge sigilată800/650Oțel galvanizat36 "Oțel zincat cu strat de pulbere de poliester galben104 grade F€1,265.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1YNW8 Circulator de aer 42 inch 18000 Cfm 115v
€1,605.00 /unitate