Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4 | AB6EUD 21C678

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4

În stoc
Articol: AB6EUD Model: 0572-1764Crucea Ref: 21C678
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
€1,142.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemplogger
AC AdaptorNu
Acuratete+/-1% din citire (-328 la 212 grade F), +/-0.5 grade F (-148 la +158 grade F), +/-0.5% din rdg. (+158 până la +1832 grade F)
AlarmaDA
De viață a bateriei8 ani
compatibil cuTastați T, J. sau K Sonde
Dimensiunea conexiuniiTastați T sau K sau J
Adâncime6.25 "
Citire digitalăDa
Înălţime2.5 "
interfaţăCablu Mini USB la USB
Stocare punct de probăCicl de măsurare de 15 min
Este necesar softwareDa
Temp. Gamă-328 până la 752 grade F (tip T), DZ5 -310 până la 1832 grade F (tip K), -148 până la +1382 grade F (tip J)
Intervalele de timpVariabil
TipNTC / Type T or K or J
ImpermeabilIP54
Lăţime10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9025198080
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Frecvența transmisiilor (1 sec. până la 24 ore)
    • Special Features: Parallel Temperature Measurement at Up to Four Measurement Sites

Variante de produs

ProdusModelImpermeabilAcurateteDe viață a baterieiLăţimecompatibil cuDimensiunea conexiuniiAdâncimeTemp. GamăPreț
TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3 | AB6EUC 21C677 0572-1753IP65+/-0.7 grade F (-13 până la +131 grade F), +/-1.4 grade F (-40 până la -13 grade F)3 ani11 "Tastați T sau Tip K SondeTastați T sau K5"-31 până la 131 grade F intern, -40 până la 248 grade F extern€552.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4
€1,142.59 /unitate