Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIXSON 981-A3 Deblocare magnetică pentru ușă cu bobină de trei volți B la B | AD6VRY 4AZR8

RIXSON 981-A3 Deblocare magnetică a ușii cu bobină de trei volți B la B

În stoc
Articol: AD6VRY Model: 981-A3Crucea Ref: 4AZR8
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
€1,310.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport electromagnetic pentru ușă tri volți
Amp consum @ 12V0.08
Amp consum @ 24V0.04
finalizareaAluminiu pulverizat
Forța de deținere (Lb.)30-40
Tensiune de intrare120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
MaterialAluminiu
Acțiune de deschidereEliberare electromagnetică
Necesar de energie0.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VAC
TipMontare pe podea, spate în ușă din spate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8505908000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiecție totală (în) (8-1 / 4)

Variante de produs

ProdusModelNecesar de energieTipPreț
RIXSON 994-A3 Deblocare magnetică a ușii de perete reglabil | AD6VRT 4AZR3 994-A30.2A @ 120 VAC, 0.2A @ 24 VAC / DCMontare pe perete, încastrată, reglabilă€608.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIXSON 981-A3 Deblocare magnetică a ușii cu bobină de trei volți B la B
€1,310.02 /unitate