Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIXSON 994-A3 Deblocare magnetică a ușii de perete reglabil | AD6VRT 4AZR3

RIXSON 994-A3 Deblocare magnetică a ușii cu perete reglabil

În stoc
Articol: AD6VRT Model: 994-A3Crucea Ref: 4AZR3
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
€608.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport electromagnetic pentru ușă tri volți
Amp consum @ 12V0.04
Amp consum @ 24V0.02
finalizareaAluminiu pulverizat
Forța de deținere (Lb.)50-55
Tensiune de intrare120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
MaterialAluminiu
Acțiune de deschidereEliberare electromagnetică
Necesar de energie0.2A @ 120 VAC, 0.2A @ 24 VAC / DC
Proiecție din perete3-3 / 4 In.
TipMontare pe perete, încastrată, reglabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8505908000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncimea armăturii (în) (1-5 / 8)
    • Lungimea armăturii (în) (4-5 / 8)
    • Lățimea armăturii (inch) (2-3 / 4)
    • Proiecție totală (în) (4-1 / 8)

Variante de produs

ProdusModelNecesar de energieTipPreț
RIXSON 981-A3 Deblocare magnetică pentru ușă cu bobină de trei volți B la B | AD6VRY 4AZR8 981-A30.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACMontare pe podea, spate în ușă din spate€1,310.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIXSON 994-A3 Deblocare magnetică a ușii cu perete reglabil
€608.84 /unitate