BUSSMANN Siguranțe cu întârziere LPN-RK, element dublu, 250 VAC/125 VDC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250V , Materialul corpului: Melamina , Tipul conexiunii: Capătul virolei x Capătul virolei , Evaluare curentă: 15A , Tensiune DC nominală: 125V , Element: Dual , Pentru seria bloc de siguranțe: HM600, R250 , Tip cadru: LPN-RK , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID , Design bloc de siguranțe: Respingere , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Mfr. Serie: Bussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R , Număr de poli: 1 , Cantitate pachet: 10 , Respingere/Nerespingere: Respingere , Timp de raspuns: 8 sec. @ 500% , Viteza: Întârziere , Tip: Limitarea curentului cu întârziere , Indicație vizuală: Neindicativ
StilModelStilul corpuluiClasăDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț (ex. TVA)
A
LPN-RK-100SP
LamăRK11 3 / 32 "100300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC5.875 "250 VAC / DC€133.80
B
LPN-RK-600SP
LamăRK12.875 "600300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC10.375 "250 VAC / DC€784.30
C
LPN-RK-125SP
LamăRK11 9 / 16 "125300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€159.22
D
LPN-RK-80SP
LamăRK11 3 / 32 "80300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC5.875 "250 VAC / DC€91.37
D
LPN-RK-90SP
LamăRK11 3 / 32 "90300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC5.875 "250 VAC / DC€148.24
D
LPN-RK-70SP
LamăRK11 3 / 32 "70300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC5.875 "250 VAC / DC€126.86
E
LPN-RK-225SP
LamăRK12.375 "225300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€582.17
E
LPN-RK-250SP
LamăRK12.375 "250300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€553.91
B
LPN-RK-500SP
LamăRK12.875 "500300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC10.375 "250 VAC / DC€829.60
F
LPN-RK-350SP
LamăRK12.375 "350300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC8.625 "250 VAC / DC€625.19
C
LPN-RK-110SP
LamăRK11 9 / 16 "110300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€314.35
C
LPN-RK-150SP
LamăRK11 9 / 16 "150300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€138.38
C
LPN-RK-175SP
LamăRK11 9 / 16 "175300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€159.22
A
LPN-RK-200SP
LamăRK11 9 / 16 "200300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC7.125 "250 VAC / DC€138.38
E
LPN-RK-300SP
LamăRK12.375 "300300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€185.14
E
LPN-RK-400SP
LamăRK12.375 "400300kA la 250VAC, 100kA la 250VDC8.625 "250 VAC / DC€488.11
G
LPN-RK-15SP
CilindricăClasa RK19 / 16 "15100kA la 125V DC, 300kA la 250V AC2"250VAC / 125VDC€22.68
H
LPN-RK-2-8 / 10SP
CilindricRK19 / 16 "2-8 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€44.99
I
LPN-RK-50SP
CilindricRK113 / 16 "50300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€34.37
J
LPN-RK-450SP
Cilindric-13 / 16 "40A300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€490.90
K
LPN-RK-20SP
CilindricRK19 / 16 "20300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€22.68
L
LPN-RK-25SP
CilindricRK19 / 16 "25300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€22.68
M
LPN-RK-6SP
CilindricRK19 / 16 "6300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€48.34
N
LPN-RK-12SP
CilindricRK19 / 16 "12300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€28.61
O
LPN-RK-5SP
CilindricRK19 / 16 "5300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€30.31
P
LPN-RK-8 / 10SP
CilindricRK19 / 16 "8/10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€62.48
Q
LPN-RK-8SP
CilindricRK19 / 16 "8300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€46.02
R
LPN-RK-1 / 2SP
CilindricRK19 / 16 "1/2300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€26.49
S
LPN-RK-4-1 / 2SP
CilindricRK19 / 16 "4.5300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€42.70
T
LPN-RK-2-1 / 2SP
CilindricRK19 / 16 "2.5300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€52.01
U
LPN-RK-6-1 / 4SP
CilindricRK19 / 16 "6.25300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.60
V
LPN-RK-6 / 10SP
CilindricRK19 / 16 "6/10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€52.06
W
LPN-RK-9SP
CilindricRK19 / 16 "9300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€45.72
X
LPN-RK-35SP
CilindricRK113 / 16 "35300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€38.44
Y
LPN-RK-45SP
CilindricRK113 / 16 "45300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€38.44
Z
LPN-RK-1-1 / 4SP
CilindricRK19 / 16 "1.25300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€26.49
A1
LPN-RK-1-6 / 10SP
CilindricRK19 / 16 "1-6 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.09
B1
LPN-RK-1SP
CilindricRK19 / 16 "1300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.30
C1
LPN-RK-3-2 / 10SP
CilindricRK19 / 16 "3-2 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€47.02
D1
LPN-RK-3SP
CilindricRK19 / 16 "3300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.69
E1
LPN-RK-5-6 / 10SP
CilindricRK19 / 16 "5-6 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€40.86
F1
LPN-RK-1-8 / 10SP
CilindricRK19 / 16 "1-8 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€26.49
F1
LPN-RK-4SP
CilindricRK19 / 16 "4300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€39.56
G1
LPN-RK-10SP
CilindricRK19 / 16 "10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€28.61
H1
LPN-RK-30SP
CilindricRK19 / 16 "30300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€22.68
I1
LPN-RK-60SP
CilindricRK113 / 16 "60300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€34.37
J1
LPN-RK-40SP
CilindricRK113 / 16 "40300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC3"250VAC / 125VDC€34.37
K1
LPN-RK-3-1 / 2SP
CilindricRK19 / 16 "3.5300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€53.33
L1
LPN-RK-2SP
CilindricRK19 / 16 "2300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€45.10
M1
LPN-RK-17-1 / 2SP
CilindricRK19 / 16 "17.5300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€35.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?