Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPN-RK-60SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac/125vdc | AE2GLC 4XF58

BUSSMANN LPN-RK-60SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac/125vdc

În stoc
Element: AE2GLC Model: LPN-RK-60SPCrucea Ref: 4XF58
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
€34.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK1
Diametru13 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Amplificatoare cu siguranță60
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC
Lungime3"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.06
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiClasăDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPCilindricRK19 / 16 "1.25300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€26.50
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPCilindricRK19 / 16 "1-6 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.09
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPCilindricRK19 / 16 "1/2300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€26.50
BUSSMANN LPN-RK-1SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPCilindricRK19 / 16 "1300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.30
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPCilindricRK19 / 16 "2.5300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€52.01
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPCilindricRK19 / 16 "2-8 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€44.99
BUSSMANN LPN-RK-2SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPCilindricRK19 / 16 "2300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€45.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-60SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 60a 250vac/125vdc
€34.38 /unitate