Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN LPN-RK-15SP Siguranță cu vârf scăzut, 15 A, duală, neindicatoare | AE2GKX 4XF53

BUSSMANN LPN-RK-15SP Siguranță cu vârf scăzut, 15 A, duală, neindicatoare

În stoc
Articol: AE2GKX Model: LPN-RK-15SPCrucea Ref: 4XF53
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
€22.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC250V
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindrică
ClasăClasa RK1
Tip conexiuneCapătul virolei x Capătul virolei
Evaluare curent15A
Evaluarea tensiunii DC125V
Diametru9 / 16 "
ElementDual
Pentru seria bloc de siguranțeHM600, R250
Funcțional egal cuFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Amplificatoare cu siguranță15
Designul blocurilor de siguranțeRespingere
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 125V DC, 300kA la 250V AC
Lungime2"
Mfr. SerieBussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R
Cantitate pachet10
Respingere / NerefuzareRespingere
Timp De Raspuns8 sec. @ 500%
VitezăÎntârziere
TipLimitarea curentului cu întârziere
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.42
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.42
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann LPN-RK-15SP este utilizată în setări industriale și comerciale pentru a oferi protecție esențială a circuitului. Este ideal pentru centrele de control al motoarelor și circuitele de ramificație a motoarelor. Protejează motoarele și echipamentele aferente împotriva supracurentului, prevenind deteriorarea și asigurând o funcționare fiabilă.

Caracteristici:

  • Are un design cu întârziere pentru performanță îmbunătățită.
  • Această siguranță are un stil de corp cilindric pentru a facilita instalarea și rigiditatea structurală.
  • Se potrivește stilului bloc de siguranțe de tip respingere.
  • Această siguranță Bussmann LPN-RK-15SP are o capacitate de întrerupere de 100kA la 125VDC și 300kA la 250VAC.
  • Are constructie melaminata pentru rigiditate structurala si izolare electrica ridicata.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann HM60030-2CR Bloc de siguranțe: Acest bloc de siguranțe este utilizat cu siguranța LPN-RK-15SP a mărcii pentru o instalare sigură și o protecție eficientă la supracurent, asigurând siguranța echipamentului.

Întrebări frecvente:

Î. Cum repar o siguranță Bussmann defectă?

A.

  • Deconectați alimentarea la circuit pentru siguranță.
  • Scoateți siguranța Bussmann defectă din suport.
  • Verificați dacă există semne de deteriorare sau decolorare.
  • Introduceți o siguranță nouă de același tip și de același tip.
  • Asigurați-vă că siguranța este așezată corect în suport.
  • Restabiliți alimentarea și testați funcționalitatea circuitului.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o siguranță Bussmann?

A.

  • Potriviți valoarea nominală a siguranței cu curentul maxim al circuitului dvs.
  • Asigurați-vă că siguranța poate face față nivelului de tensiune al circuitului dvs.
  • Alegeți tipul de siguranță potrivit pentru aplicația dvs.
  • Alegeți o siguranță potrivită pentru echipamentul și industria dumneavoastră specifice.
  • Verificați dacă siguranța poate întrerupe în siguranță curentul maxim de defecțiune.

Î. Cum instalez siguranța Bussmann LPN-RK-15SP?

A.

  • Opriți alimentarea circuitului pentru siguranță.
  • Deschideți suportul siguranței sau deconectați circuitul.
  • Inspectați contactele titularului pentru orice problemă.
  • Introduceți ușor această siguranță LPN-RK-15SP în suport.
  • Asigurați-vă că siguranța se potrivește bine.
  • Închideți suportul siguranței sau reconectați circuitul.
  • Porniți alimentarea și testați funcționalitatea circuitului.

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiClasăDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPCilindricRK19 / 16 "1.25300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€26.50
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPCilindricRK19 / 16 "1-6 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.09
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPCilindricRK19 / 16 "1/2300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€26.50
BUSSMANN LPN-RK-1SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPCilindricRK19 / 16 "1300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.30
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPCilindricRK19 / 16 "2.5300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€52.01
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPCilindricRK19 / 16 "2-8 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€44.99
BUSSMANN LPN-RK-2SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPCilindricRK19 / 16 "2300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€45.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-15SP Siguranță cu vârf scăzut, 15 A, duală, neindicatoare
€22.69 /unitate