Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță pentru iluminat BUSSMANN LPN-RK-4SP, 4 A, 250 VAC / 125 VDC | AD9PCT 4TWX1

BUSSMANN LPN-RK-4SP Siguranță pentru iluminat, 4 A, 250 VAC / 125 VDC

În stoc
Element: AD9PCT Model: LPN-RK-4SPRef încrucișat: 4TWX1
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
€39.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK1
Diametru9 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Amplificatoare cu siguranță4
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Siguranță industrială și electrică concepută pentru a preveni condițiile de scurtcircuit și suprasarcină
    • Dispune de element dublu și protecție rapidă la scurtcircuit pentru performanță de întârziere pentru a oferi protecție maximă
    • Timpul de întârziere permite dimensionarea FLA de 130% pentru protecția motorului de rezervă
    • Designul de limitare a curentului protejează componentele din aval de efectele magnetice și termice dăunătoare ale curenților de scurtcircuit

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiClasăDiametruAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPCilindricRK19 / 16 "1.25300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€26.50
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPCilindricRK19 / 16 "1-6 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.09
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPCilindricRK19 / 16 "1/2300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€26.50
BUSSMANN LPN-RK-1SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPCilindricRK19 / 16 "1300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€49.30
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPCilindricRK19 / 16 "2.5300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€52.01
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPCilindricRK19 / 16 "2-8 / 10300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€44.99
BUSSMANN LPN-RK-2SP Siguranță Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPCilindricRK19 / 16 "2300kA la 250VAC, 100kA la 125VDC2"250VAC / 125VDC€45.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-4SP Siguranță pentru iluminat, 4 A, 250 VAC / 125 VDC
€39.55 /unitate