SPARTAN SCIENTIFIC Seria 3685, electrovalvă


Filtru
Material corp: Rășină Ultem , Carcasa bobinei: Etanș și etanș la praf , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 18 "Conduce , Hz: 50/60 , Max. Temperatura fluidului: 140 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 10 psi , Evaluare NEMA: 4, 4X , Operațiune: pilot Operat , Diametru orificiu: 1.125 " , Inălțime totală: 4.593 , Lungime totală: 3" , Lățimea totală: 2 51 / 64 " , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position
StilModelCoeficientul de volumDimensiunea conducteiMaterial sigiliuVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
3685-020-9216b
9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.5€211.81
A
3685-020-9213b
9.73 / 4 "Buna N24 VDC6.5€243.82
A
3685-030-9217b
9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€243.82
A
3685-020-9217b
9.73 / 4 "Buna N120 VAC8.5€243.82
A
3685-020-9212b
9.73 / 4 "Buna N12 VDC6.5€211.81
A
3685-030-9216b
9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€215.54
A
3685-030-9212b
9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.5€215.54
A
3685-030-9213b
9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.5€215.54
A
3685-020-9227b
141"Buna N120 VAC8.5€243.82
A
3685-020-9222b
141"Buna N12 VDC6.5€211.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?