A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: Mai mare de 1000 , Grame tăiate ANSI: Mai mare de 1500 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 4 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 5 , Material spate: TrekDry (R) / TPR , Culoare: Galben Hi-Vis , Manșetă: Cârlig și buclă , A tăia: Clute , Rezistent la tăiere: Da , Material deget: Piele sintetică, Armortex (R) , Stil deget: Complet , Mână: Dreapta stanga , Material căptușeală pentru articulații: TPR , Lungime: 10 " , Material căptușeală: ArmorTex (R) , Material palmier: Piele sintetică, Armortex (R) , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Nailon , Stilul degetului mare: Drept , Greutate: Mediu
Mănuși de impact Hi-Viz M-Pact D5 de înaltă vizibilitate
Mănușile de lucru Mechanix M-Pact Hi-Viz sunt folosite în construcții, reparații auto și operațiuni de mașini grele. Sunt proiectate pentru a oferi o protecție excepțională a mâinilor, protejând împotriva abraziunii, impacturilor și a altor pericole mecanice comune. Aceste mănuși asigură că lucrătorii rămân vizibili, reducând riscul de accidente și sporind siguranța generală la locul de muncă.
DESCRIERE
- Mănușile de lucru Mechanix M-Pact Hi-Viz au un nivel ridicat de tăiere ANSI/ISEA A5, oferind protecție excepțională împotriva tăieturilor, făcându-le ideale pentru asamblarea auto, sarcini miniere și sarcini care implică muchii ascuțite și materiale de reciclare.
- Aceste mănuși vin cu un design compatibil cu ecranul tactil, permițând utilizatorilor să opereze ecrane tactile sau dispozitive mobile fără a scoate mănușile, sporind confortul.
- Au întărirea degetului mare și palmă dublă, oferind protecție suplimentară și durabilitate, în special în zonele cu uzură ridicată.
- Sunt echipate cu articulații căptușite pentru protecție suplimentară la impact și confort în timpul sarcinilor care implică potențiale impacturi cu mâinile.
- Acestea au un suport reflectorizant, sporind vizibilitatea și siguranța, mai ales atunci când lucrați în zone cu lumină scăzută sau cu trafic intens.
- Aceste mănuși au o căptușeală respirabilă Armortex pe spatele mănușii, oferind confort sporit și control al umidității, făcându-le ideale pentru utilizare prelungită în diferite setări industriale.