Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX SMP-C91-010 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben L Pr | AG2NPJ 31TU61

MECHANIX SMP-C91-010 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben L Pr

În stoc
Articol: AG2NPJ Model: SMP-C91-010Crucea Ref: 31TU61

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€94.82 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 1000
ANSI Cut GramsMai mare de 1500
Punctura ANSI NewtonMai mare de 60
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA5
Materialul din spateTrekDry (R) / TPR
CuloriGalben Hi-Vis
ManșetăCârlig și buclă
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele sintetică, Armortex (R)
Stilul degetelorComplet
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiTPR
Lungime10 "
Material pentru căptușealăArmorTex (R)
Material PalmierPiele sintetică, Armortex (R)
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Material de cusutNailon
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept
GreutateMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX SMP-C91-008 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben S Pr | AG2NPG 31TU59 SMP-C91-008S€94.82
MECHANIX SMP-C91-009 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben M Pr | AG2NPH 31TU60 SMP-C91-009M€94.82
MECHANIX SMP-C91-011 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben Xl Pr | AG2NPK 31TU62 SMP-C91-011XL€94.82
MECHANIX SMP-C91-012 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben 2xl Pr | AG2NPL 31TU63 SMP-C91-0122XL€94.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX SMP-C91-010 Mănuși rezistente la tăiere de înaltă vizibilitate Galben L Pr
€94.82 /unitate